Argamassa de injeção química WIT-PE 500
Argamassa de injeção WIT-PE 500
BUCHA QUIMICA WIT-PE 500 385 ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Argamassa de resina reativa bicomponente, epóxi puro, sem estireno
Fixação individual em betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 (M12 a M30) e C2 (M12, M16):
Varão roscado W-VD-A, varão roscado W-VI-A, varão roscado padrão com certificado de teste de aceitação 3.1
Fixador de reforço com aplicação de argamassa subsequente (REBAR)
O cartucho pode continuar a ser utilizado até ao prazo de validade mudando o bocal do misturador ou se voltar a tapá-lo com o tampão
- Avaliação técnica europeia ETA-09/0040: Fixação individual + betão fissurado e não fissurado (varão roscado W-VD-A, varão roscado W-VI-A, varão roscado padrão com certificado de teste de aceitação 3.1), categoria de desempenho sísmico C1 (M12 a M30) e C2 (M12, M16)
- Avaliação técnica europeia ETA-07/0313: Fixador de reforço com aplicação de argamassa subsequente (REBAR)
Fichas Técnicas(X)
- Adequada para fixar estruturas metálicas, perfis metálicos, estruturas de madeira, suportes, canos, calhas para cabos, etc.
- Adequada para expansões estruturais, fixações de teto e parede, expansão de estruturas de sustentação de carga, reforço de estruturas de sustentação de carga, fixação de varandas e alpendres, vedação de aberturas temporárias e barras de reforço "esquecidas"
Recipiente | Cartucho duplo |
Conteúdo | 385 ml |
Pistola de aplicação adequada | Pistola de aplicação com bateria de 585 ml |
Temperatura mín./máx. de processamento/condições | 5 a 40 °C / temperatura no solo de ancoramento durante o processamento e o endurecimento |
Temperatura ambiente mín./máx./condições | -40 a 72 °C / após processo de cura completa |
Resistência máx. à temperatura por longa duração | 43 °C |
Resistência máx. à temperatura por curta duração | 72 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / armazenamento em local fresco e seco, 5°C a 25°C |
Aprovação | ETA-09/0040 |
Base química | Epóxi puro, sem estireno |
Cor | Vermelho |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!