Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Argamassa super rápida HIDROFIX

Argamassa super rápida para fugas de água HIDROFIX
HIDROFIX - LIGANTE PRESA RAPIDA

Art. 089035505
EAN 4062856014224

Entre na sua conta para ver preços
Argamassa super rápida HIDROFIX

Art. 089035505
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
Argamassa super rápida para vedação de fugas de água.

Propriedades


Impermeabilizante de base mineral de alta aderência ao betão e a argamassas. Pode ser utilizado em condições de imersão permanente em água ou para conter água a partir do exterior. Permite vedar vias de água e vazamentos mesmo sob pressão, graças á sua reação química rápida com a água, atua bloqueando a passagem de água instantaneamente.

Aviso

Hidrofix pode ser utilizada como uma argamassa de impermeabilização super rápida, que bloqueia a penetração de água do exterior. Nestes casos os furos a tapar não devem exceder os 2 cm de diâmetro.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Vedação da fugas de água em depósitos, condutas de água; poços; canais de irrigação; garagens e outras aplicações que seja necessário selar a passagem de água a partir do exterior.

Instruções

Aplicar sobre suporte consolidado, limpo e livre de resíduos soltos de argamassa, óleos, componentes de metal, argilas, etc. As áreas a serem intervencionadas devem sempre que possível ser preparadas fazendo uma base em forma de cunha invertida, mais ampla no interior que no exterior, para desta forma facilitar a aderência do Hidrofix.


A preparação da argamassa de ser feita com a menor quantidade de água possível, apenas a suficiente para se conseguir uma pasta moldável. A argamassa de ser feita num recipiente plástico e aplicado na zona a impermeabilizar com uma espátula, colher de pedreiro ou diretamente com as mãos. O Hidrofix é uma argamassa de secagem rápida, por isso depois de se obter a pasta esta deve ser colocada na rotura a tratar e pressionar durante 2 a 3 minutos, tempo esse que será suficiente para a argamassa endurecer. A quantidade de Hidrofix a amassar deve ter em conta que o tempo de vida desta argamassa até endurecer são 2 a 3 minutos, dependendo da quantidade de água utilizada e da temperatura ambiente. É possível aplicar uma segunda camada de Hidrofix caso seja necessário. Caso seja para aplicar numa rotura de água corrente, o Hidrofix pode ser amassado com as mãos, utilizando sempre luvas e aplicar na rotura e como é referido anteriormente pressionar durante 2 a 3 minutos.

Base química

Cimento e aditivos

Cor

Cinzento

Densidade

2 kg/l

Tempo mín. de cura

2 min

Temperatura mín. de processamento

10 °C

Temperatura máx. de processamento

30 °C

Tempo máx. de cura

30 min

Resistência máx. à compressão

24517 kPa

Condições de quantidade de aplicação

dependendo da absorvência da superfície

Peso do conteúdo

5 kg

Validade a partir da data de produção

12 meses