Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Argila de polimento e limpeza

Massa de polir e produto de limpeza
PLASTICINA ESPECIAL DE LIMPEZA 210GR

Art. 08931571

EAN 4046778413341

Entre na sua conta para ver preços
Argila de polimento e limpeza

Art. 08931571
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
Argila sintética utilizada para a remoção de pulverização e outros contaminantes

Contém polímeros sintéticos sem abrasivos


  • Remoção suave de partículas sem retificar ou voltar a polir

  • Limpeza profunda dos poros de todas as superfícies lisas

  • Mantém-se macia, não se torna quebradiça


Sem solventes nem químicos


Não agride tintas e superfícies sensíveis

Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares! Para obter mais informações, consultar o folheto de informações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para uma remoção rápida e fácil da névoa de tinta, resina, alcatrão e vestígios de insetos, especialmente em viaturas novas e na preparação de viaturas usadas para venda.

Instruções

Humedecer a superfície e misturar a argila com um lubrificante (por exemplo, Limpa-vidros ativo da Würth). Processar a superfície exercendo uma ligeira pressão. Secar com um pano macio e limpo.

Peso unitário

263,000 g

Largura

5 cm

Comprimento

9 cm

Cor

Azul

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Limpa-vidros ativo

SPRAY LIMPA-VIDROS ACTIVO 500ML

Espuma de limpeza ativa para uma limpeza sem manchas em vidro e superfícies lisas
Pano de limpeza Tex-Rein

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX REIN

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas