Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Argola de segurança para furo, versão standard, forma J DIN 472 para furos, aço mola, fosfatado e oleado

FREIO INT. DIN 472 13

Art. 043913

EAN 4011231379762

Entre na sua conta para ver preços
Argola de segurança para furo, versão standard, forma J DIN 472 para furos, aço mola, fosfatado e oleado

Art. 043913
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
Adequado para orifícios

13 mm

Adequado para diâmetro de ranhura

13,6 mm

Diâmetro exterior (d1)

14,1 mm

Largura do olhal (a1)

3,6 mm

Largura (b1)

1,8 mm

Espessura (s1)

1 mm

Normas

DIN 472

Material

Aço mola

Superfície

Fosfatado

Design

Modelo standard

Forma

J

Conforme RoHS

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de fereios de segurança

CONJ. TRAVA/FREIOS SEG INT DIN472, 1050P

1050 peças em mala de sistema 4.4.1 DIN 472 J, aço de mola, fosfatado e oleado, D 8-30 mm