Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Argola de segurança para furo, versão standard, forma J DIN 472 para furos, aço mola, fosfatado e oleado

DIN 472, aço mola, fosfatado e oleado, tipo J
SIRG-BO-DIN472-J-19X1,0

Art. 043919
EAN 4011231379946

Entre na sua conta para ver preços
Argola de segurança para furo, versão standard, forma J DIN 472 para furos, aço mola, fosfatado e oleado

Art. 043919
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para orifícios

19 mm

Adequado para diâmetro de ranhura

20 mm

Diâmetro exterior (d1)

20,5 mm

Largura do olhal (a1)

4,1 mm

Largura (b1)

2,2 mm

Espessura (s1)

1 mm

Normas

DIN 472

Material

Aço mola

Superfície

Fosfatado

Design

Modelo standard

Forma

J

Conforme RoHS

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de fereios de segurança

CONJ.FREIOS INT.DIN472

1050 peças em mala de sistema 4.4.1 DIN 472 J, aço de mola, fosfatado e oleado, D 8-30 mm