Armário com persiana
Armário com persiana
MRS31
Art.
0963643031
EAN 4062855166030
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
Para armazenar materiais consumíveis
- Bloqueável de série, inclui duas chaves
- Fechado na parte traseira e inferior
- Armário em aço de alta resistência, persiana plástica
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 1112 mm |
Altura | 430 mm |
Profundidade | 380 mm |
Peso unitário | 12,200 kg |
Design | Trancável |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço de alta resistência |