Arnês de segurança SLING
Arnês de segurança Sling
ARNES SLING
Art. 0899032055
EAN 4045989761906
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
- Com fixação nas costas e no peito
- Fixação no peito: presilhas de tecido para prender a um mosquetão
- Fixação nas costas: argola em D de aço ou extensão com 30 cm de comprimento
- Alças das pernas ajustáveis
- Alça de peito ajustável
- Tamanho único
- Aprovado para um peso de até 140 kg
Aviso
Para utilização no peito, as alças de tecido devem estar sempre ligadas umas às outras (por exemplo, com um mosquetão)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Norma EN | 361 |
Força mín. de ruptura | 1500 daN |
Largura da banda | 44 mm |
Categoria | 3 |