Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Arnês de segurança W100

Arnês de segurança W100
ARNES COM CINTO DE POSICIONAMENTO W-100

Art. 0899032900

EAN 4056807892689

Entre na sua conta para ver preços
Arnês de segurança W100

Art. 0899032900
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
Arnês de segurança ergonómico para desgaste por fadiga reduzido, mesmo por períodos mais longos
  • Suporte para as costas largo e de formato ergonómico com forro interior

  • Olhal do arnês traseiro em conformidade com a norma EN 361

  • Duas presilhas para o peito, assim como olhais do arnês, em conformidade com a EN 361

  • Dois olhais de retenção laterais em conformidade com a norma EN 358

  • Olhal para proteção em subidas em conformidade com a norma EN 361 em conjunto com a norma EN 353-1
Aviso
  • Se as duas presilhas peitorais do arnês de segurança não forem utilizadas com um fixador, devem ser ligadas com um mosquetão

  • Se as presilhas peitorais forem utilizadas como ponto de fixação no arnês de segurança, as duas presilhas têm de ser ligadas ao mosquetão do dispositivo de engate

  • Ao utilizar um cinto de proteção antiqueda e uma corda de posicionamento, o peso do utilizador na corda de posicionamento é decisivo
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Norma EN

361

Categoria

3

Capacidade máx. de carga

140 kg