Arranca-pregos
Arranca-pregos com haste sextavada
PE DE CABRA L800MM
Art.
0714631080
EAN 4047376388505
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
Com veio sextavado
Aço de ferramenta especial
Longa vida útil
Extremidades de trabalho temperadas
Baixo desgaste
Com revestimento em pó vermelho
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 800 mm |
Largura da aresta de corte (B) | 36 mm |
Altura do pé-de-cabra (H) | 140 mm |
Largura da chave de garra (B1) | 40 mm |