Articulação cardan de 1/2"
Articulação cardan de 1/2"
CHAVE CARDAN 1/2.
Art. 0712138301
EAN 4024835711166
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
Norma: DIN 3123, ISO 3316
Superfície: Cromada
Encaixe: Chave de caixa quadrada de 1/2", entalhe esférico
Ponta: Encaixe quadrado exterior de 1/2"
Articulação: Com travão
Permanece na posição especificada
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador (S2) | 1/2" |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 25 mm |
Tamanho da ponta (S1) | 1/2" |
Comprimento (L1) | 70 mm |
Superfície | Cromado |