Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Articulação rotativa

Articulação rotativa a 360° de ar comprimido
DESTORCEDOR 1/4 P/TUBO AR COMPRIMIDO

Art. 06992614
EAN 4045727103449
Entre na sua conta para ver preços
Articulação rotativa

Art. 06992614
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
Para ferramentas pneumáticas

A elevada flexibilidade mesmo no dispositivo de ar comprimido torna a sua utilização muito mais fácil



Pode ser dobrada, pelo menos, 180°


A mangueira de ligação não dobra.



Pode ser rodada 360°


Evita que a mangueira para ar comprimido fique torcida.



Um manómetro pode ser ligado diretamente à articulação rotativa


A pressão de funcionamento é medida diretamente na ferramenta pneumática.

Aviso

Todas as ligações conduzem a perdas de pressão. Por este motivo, um sistema de ar comprimido só deve ter o número estritamente necessário de ligações. Uma pressão de funcionamento insuficiente conduz a perdas de desempenho.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ligação pneumática

1/4 pol. RE x 1/4 pol. RI

Capacidade de fluxo

750 l/min