Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 50-L AUTOMATIC

Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 50-L autom.
ASPIRADOR ISS 50L AUTO

Art. 07011530
EAN 4056807687834

Entre na sua conta para ver preços
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 50-L AUTOMATIC

Art. 07011530
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
Aspirador universal de elevado desempenho adequado para estaleiros de obras, com certificação L e limpeza automática do filtro

Certificação para a classe de pó L


Garantia de uma eficiência de recolha de pó de 99%, em conformidade com a norma EN 60335-2-69



Opção de armazenamento e fixação do sistema de malas Würth


Depósito com base plana



Os acessórios podem ser arrumados no aspirador e ficam sempre prontos a utilizar


Armazenamento integrado da tubeira para ranhuras e adaptador para ferramenta com encaixe rápido, armazenamento flexível da mangueira e cabo de alimentação



Preparação antiestática


As cargas estáticas são descarregadas pela peça de ligação à terra e pelos acessórios condutores de eletricidade incluídos no material, garantindo uma proteção segura contra cargas eletrostáticas.



Todas as funções são fáceis de manusear e controlar


Botões para ligar/desligar, limpeza do filtro 15 s/60 s e regulação de velocidade



Fácil de utilizar em conjunto com máquinas


Tomada com sensor Hall para deteção automática das máquinas, o que permite que o aspirador seja controlado através da máquina ligada.



Sistema automático de limpeza do filtro


  • O filtro plano plissado é limpo automaticamente através do fluxo de ar de acordo com o intervalo de tempo selecionado (15 ou 60 segundos).

  • Garante um funcionamento prolongado sem interrupções

  • Baixo nível de ruído

  • Longa vida útil do filtro
Aviso
  • Durante a aspiração a seco, é necessário utilizar sempre um saco de pó e um filtro plissado. Não aspire sem um sistema de filtro; caso contrário, o motor do aspirador pode sofrer danos e dar origem a riscos para a saúde devido ao maior número de emissões de partículas finas.

  • Utilize um filtro plissado PES para aspirar líquidos.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para a limpeza de locais de trabalho e máquinas em salas de produção, oficinas e estaleiros de obras, graças a um recipiente de metal robusto e resistente com amortecimento e rolos de metal robustos

Corrente de ar

74 l/s

Capacidade da caixa

51 l

Potência máx.

1380 W

Comprimento do cabo

7,5 m

Diâmetro do conector da mangueira

35 mm

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Nível de pressão sonora

68 dB

Classe de proteção IP

IP X4

Comprimento

640 mm

Largura

370 mm

Altura

1045 mm

Máx. sob pressão (turbina)

25,4 kPa

Incluído na encomenda:
1 x
Saco de feltro para líquidos/sólidos

SACO DE PANO

Descrição: Saco de feltro de 3 folhas de classe de pó M para aspiradores industriais. Adequado para sujidade normal, poeiras abrasivas, poeiras finas e sujidade húmida
Quantidade: 1 x
1 x
Filtro plano plissado, revestido Para a série ISS

FILTRO PES

Quantidade: 1 x
1 x
Acessório de ligação universal ligação elétrica

CONECTOR UNIVERSAL

Quantidade: 1 x
1 x
Bocal para piso para aspirador ISS DN 35

TUBEIRA PLASTICA P/PAVIMENTOS 360MM

Descrição: All-purpose nozzle including replaceable brush strips and rubber lips for industrial wet and dry vacuum cleaners
Quantidade: 1 x
1 x
Mangueira de aspiração, ligação elétrica Para séries ISS e TSS

MANGUEIRA DE ASPIRACAO 4M

Descrição:
4 m
Quantidade: 1 x
1 x
Bocal plástico para ranhuras Para aspirar em espaços confinados com aspiradores industriais para sólidos e líquidos

BOCAL PARA JUNTAS

Quantidade: 1 x
2 x
Tubo de aspiração cromado Fabricado em metal para as séries ISS e TSS

TUBO DE SUCCAO 550MM

Quantidade: 2 x
1 x
Cotovelo, condutividade elétrica

TUBO CURVO CONDUCAO ELECTRICA

Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tubeira de encaixe para estofos

ADAPTADOR PARA ESTOFOS

x 1 Un.
Bocal para soalho para líquidos/sólidos, encaixe Para a série ISS

ESCOVA P/HWS 15-L