Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aspirador para artesão HWS 15-L

Aspirador industrial líquidos e seco HWS 15-L
ASPIRADOR MULTI-USO HWS 15-L

Art. 07011150
EAN 4049557523330

Entre na sua conta para ver preços
Aspirador para artesão HWS 15-L

Art. 07011150
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
Aspirador a seco e líquidos inovador, prático e flexível para artesãos profissionais.

Elevado poder de sucção apesar do tamanho compacto



Fixação simples e segura das caixas


Uma placa de adaptação especial incluída no âmbito de entrega como padrão permite a fixação simples e segura de até duas malas para máquinas ORSY BULL® ou, através da utilização dos cintos com fecho integrados, de malas de outros fabricantes.



Ligação à rede elétrica no próprio aspirador para ferramentas elétricas de 100–2200 W com mecanismo para ligar e desligar automático


O aspirador liga e desliga automaticamente em conjunto com a ferramenta. Não é necessário cabo de extensão adicional.



Certificado para classe de pó L


Adequado para pós com concentração máxima no local de trabalho (valores TLV) > 1 mg/m³.



Sistema de limpeza de filtro semiautomático


Limpeza eficaz do filtro para vácuo elevado constante.



Opções inteligentes de armazenamento para acessórios


Os acessórios estão sempre disponíveis durante as deslocações.



Elevada mobilidade


O tamanho compacto, o peso reduzido e o punho de dobrar garantem ao utilizador um elevado grau de mobilidade.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Corrente de ar

27,8 l/s

Sob pressão

205 mbar

Capacidade da caixa

14 l

Potência máx.

1380 W

Comprimento do cabo

7,5 m

Diâmetro do conector da mangueira

35 mm

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Nível de pressão sonora

68 dB

Comprimento

595 mm

Largura

465 mm

Altura

460 mm

Incluído na encomenda:
<SUP></SUP>Placa adaptadora p/ mala de máquinas ORSY BULL®
1 x
Placa adaptadora p/ mala de máquinas ORSY BULL®

ADAPTPLT-F.(F.ORSY-BULL-MACASE)-HWS15-L

Descrição: Para aspirador HWS 15-L
Quantidade: 1 x
União de encaixe universal, ligação elétrica
1 x
União de encaixe universal, ligação elétrica

BOCAL LIGACAO MAQUINAS P/HWS 15-L

Descrição: Electrically conductive three-stage connecting sleeve for industrial vacuum cleaners.
Quantidade: 1 x
1 x
Filtro plano plissado papel Para HWS 15-L

FILTRO P/HWS 15-L

Quantidade: 1 x
1 x
Saco de filtro de papel Para aspirador multiusos HWS 15-L

SACO P/HWS 15-L

Quantidade: 1 x
1 x
Bocal para soalho para líquidos/sólidos, encaixe Para a série ISS

ESCOVA P/HWS 15-L

Quantidade: 1 x
1 x
Mangueira de aspiração, encaixe Para séries ISS e TSS

MANGUEIRA ASPIRACAO 3M P/HWS 15-L

Descrição:
3 m
Quantidade: 1 x
Bocal para ranhuras, ligação
1 x
Bocal para ranhuras, ligação

BOCAL ASPIRACAO ESTREITO

Quantidade: 1 x
1 x
Módulo de limpeza de filtros, encaixe

ADAPTADOR P/HWS 15-L

Quantidade: 1 x
3 x
Tubo de aspiração cromado Fabricado em metal para as séries ISS e TSS

TUBO ASPIRACAO 33 CM P/HWS 15-L

Quantidade: 3 x
1 x
Tubo curvo de encaixe Para séries ISS e TSS

TUBO ANGULAR P/HWS 15-L

Quantidade: 1 x