Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Assistente no banco do passageiro

Assistente no banco do passageiro, apoio da base
PASSENGASSIST-BASICSUPPORT-BFA03

Art. 0963680894

EAN 4062855167945

Entre na sua conta para ver preços
Assistente no banco do passageiro

Art. 0963680894
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
Fixo ao banco do passageiro com um cinto de segurança de três pontos
  • Leve graças a uma combinação de alumínio e aço

  • Tampa articulada com aberturas para garrafas de bebidas e grampos crocodilo

  • Adequado para diferentes tipos de bancos, bem como diferentes alturas e espessuras dos encostos

  • Caixa de plástico fixa (400 mm x 300 mm x 150 mm) com frente rebatível

  • Dois compartimentos para pastas com abertura grande, montados numa grelha de 25 mm

  • Conjunto de montagem e instruções incluídos

  • Suporte para computador portátil não incluído
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

360 mm

Altura

640 mm

Profundidade

420 mm

Peso unitário

5,500 kg

Superfície

Revestimento em pó

Material

Alumínio / Plástico / Aço

Cor

Cinzento antracite RAL 7016 estruturado