Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ativador

Ativador para cola de cianoacrilato
ACTIVADOR P/COLA CIANOCRILATO 150ML

Art. 089330120

EAN 4045989845279

Entre na sua conta para ver preços
Ativador

Art. 089330120
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
Para acelerar o processo de cura da cola rápida
Aviso

A utilização do ativador pode reduzir a resistência final da cola utilizada em aproximadamente 20% em comparação com os valores ideais.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O ativador acelera a cura de colas rápidas e deve ser sempre utilizado quando o trabalho tiver de ser concluído em segundos ou quando colar materiais inativos ou fendas muito grandes. Além disso, a pulverização com o ativador seca completamente o excesso de cola.

Instruções

O ativador pode ser aplicado através de uma pequena esponja, escova, mergulhando ou pulverizando a superfície limpa correspondente. Aplique o ativador num dos lados, pelo menos 2 minutos antes da cola. O ativador deve evaporar por completo antes de unir as peças.


Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Base química

Hidrocarboneto alifático

Densidade

0,7 g/cm³

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Transparente

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / à temperatura ambiente

Conteúdo

150 ml

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.