Atomfresh
Atomfresh para ar condicionado da viatura
ATOMFRESH 250ML
Art. 0893764030
EAN 4046777231502
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Efeito de nebulização ultra-sónico
Dispersão do produto em partículas atomizadas de tamanho inferior a 5 μm para uma maior capacidade de limpeza e higienização.
Simples e rápido
Encaixar na máquina de higienização Atomfresh com o aplicador indicado e ligar a máquina. A limpeza tem uma duração aproximada de 15 minutos (à temperatura de 20ºC) e a máquina pára automaticamente assim que o produto termina.
Após a limpeza, abrir as portas e deixar a viatura arejar durante 5 a 10 minutos.
Seguir as instruções da máquina de higienização Atomfresh.
Fichas Técnicas(X)
Base química | Água |
Conteúdo | 250 ml |
Peso do conteúdo | 250 g |
Cheiro/fragrância | Fresco |
Cor | Transparente |
Densidade | 1 g/ml |
Validade a partir da data de produção | 120 meses |