Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Auriculares

Auriculares

Art. 0WAG000402

EAN 4062856055531

Entre na sua conta para ver preços
Auriculares

Art. 0WAG000402
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
Auriculares com microfone e controlo de volume
  • Coluna de som: Ø10 mm

  • Altifalante Mylar: 9 μ

  • Sensibilidade: 105 ± 3 dB/mW (S.P.L a 1 kHz)

  • Impedância: 32 Ω ± 15%

  • Resposta em frequência: 20 Hz–20 000 Hz

  • Potência nominal: 100 mW

  • Comprimento do cabo: 1,2 ± 0,2 m

  • Tipo de ficha: Ø3,5 mm estéreo
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso unitário

28,000 g