Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

BATERIA G14,14,4 V Para máquina de rebitar a bateria ANG 14 e máquina de cravar a bateria ANG 310

Bateria G14 de 14,4 V para ANG 14 ANG 310
BATERIA REBITADORA ANG 14-2AH

Art. 070091520

EAN 4065233030039

Entre na sua conta para ver preços
BATERIA G14,14,4 V Para máquina de rebitar a bateria ANG 14 e máquina de cravar a bateria ANG 310

Art. 070091520
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

14,4 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2,0 Ah

Tempo de carga

50 min

Carregadores adequados

BUP 14

Peso unitário

360 g

Máquinas adequadas

Würth ANG 14, Würth ANG 310

Compatível com W-Connect

Não

Conforme RoHS

Sim

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Carregador LG 14 Para máquina de rebitar a bateria

CARREGADOR P/ ANG 14
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.