Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Balde do lixo ENVI FREE

Balde do lixo ENVI FREE
ENVI FREE BALDE 10L 230X192X326 CINZA

Art. 0683720832
EAN 4065233146921

Entre na sua conta para ver preços
Balde do lixo ENVI FREE

Art. 0683720832
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
Para posicionamento independentemente da largura e da profundidade
  • Alturas de baldes de 216, 256 e 326 mm

  • Volumes de baldes entre 5,5 e 29 litros

  • Em 2 cores, cinzento e antracite

  • Separação clara dos resíduos – os vários baldes permitem que os diferentes tipos de resíduos sejam armazenados separadamente

  • Baldes de plástico para áreas onde são manuseados alimentos que também são adequados para armazenamento, por exemplo, de ração animal ou outros géneros alimentícios

  • Os baldes são fáceis de limpar e resistentes à máquina de lavar louça até 70 °C

  • As pegas dos baldes são usados para prender sacos de lixo e para a fácil remoção do balde

  • Opcionalmente, também existem tampas fechadas e tampas orgânicas para os baldes com filtros de carbono ativos para cobertura

  • Pode ser montado posteriormente em qualquer altura
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico

Cor

Cinza Telegrey 4 RAL 7047

Comprimento

191 mm

Largura

230 mm

Altura

326 mm

Capacidade volumétrica

10 l