Balde do lixo ENVI FREE
Balde do lixo ENVI FREE
ENVI FREE BALDE 2L 230X382X326 CINZA
Art.
0683720836
EAN 4065233147102
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para posicionamento independentemente da largura e da profundidade
- Alturas de baldes de 216, 256 e 326 mm
- Volumes de baldes entre 5,5 e 29 litros
- Em 2 cores, cinzento e antracite
- Separação clara dos resíduos – os vários baldes permitem que os diferentes tipos de resíduos sejam armazenados separadamente
- Baldes de plástico para áreas onde são manuseados alimentos que também são adequados para armazenamento, por exemplo, de ração animal ou outros géneros alimentícios
- Os baldes são fáceis de limpar e resistentes à máquina de lavar louça até 70 °C
- As pegas dos baldes são usados para prender sacos de lixo e para a fácil remoção do balde
- Opcionalmente, também existem tampas fechadas e tampas orgânicas para os baldes com filtros de carbono ativos para cobertura
- Pode ser montado posteriormente em qualquer altura
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Plástico |
Cor | Cinza Telegrey 4 RAL 7047 |
Comprimento | 382 mm |
Largura | 230 mm |
Altura | 326 mm |
Capacidade volumétrica | 22 l |