Bancada de trabalho dobrável
Bancada de trabalho dobrável e resistente para veículo, modular
BANCADA -VEH-MWKS-ARTICULADA-HEAVY
Art. 0963645507
EAN 4062855166221
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
Para trabalhos a efetuar fora do veículo
- Para montagem como equipamento para viaturas
- Bancada de trabalho maciça de placa multiplex
- Capacidade de carga até 80 kg
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 260 mm |
Altura | 1065 mm |
Profundidade | 300 mm |
Peso unitário | 17,600 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço |