Bancada de trabalho dobrável
Bancada de trabalho dobrável, vários equipamentos para viaturas
WKV42
Art. 0963022009
EAN 4050642656932
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
Para montagem na parte lateral do equipamento para viaturas
- Altura ajustável com uma distância de 30 mm
- Painel de madeira com 30 mm de espessura, lateralmente com extremidade protetora em aço
- Possibilidade de montagem opcional no piso para viatura
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | WKV12 |
Altura de construção | 1100 mm |
Largura de construção | 210 mm |
Profundidade de construção | 230 mm |
Peso unitário | 10,000 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!