Banda de lixa seca para veículo red perfect®
Banda de lixa Red Perfect
L. RED PERFECT RECT. 115X230MM 10F G.150
RED PERFECT

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sem desgaste ou fragilização do disco nos rebordos e furos de extração
Graças à película de plástico extremamente resistente ao desgaste
Tempo de desbaste reduzido e funcionamento mais eficiente com resultados muito positivos
- Esquema de furação de 21 furos para a aspiração total do pó de desbaste
- Adequado para todos os pratos aderentes disponíveis no mercado
Taxa de remoção de materiais muito alta e vida útil longa
Graças à ampla dispersão aberta, em conjunto com o revestimento de estearato
Fichas Técnicas(X)
Grãos P100 – P120
Lixar primários de fábrica de peças novas (tintas KTL), desbaste de tintas velhas, retificação de danos provocados por pedras e ferrugem, lixar a tinta de áreas deformadas, pré-lixar massas de poliéster e pastas de enchimento finas, nivelamento de extremidades de massa de enchimento.
Grãos P100 – P500
Lixagem inicial de tinta antiga durante a transição para tinta nova, acabamento de tintas de camada superior, lixagem de tintas normais, tintas acrílicas termoplásticas, vernizes transparentes, pinturas aquosas, películas grossas, primário, pastas de enchimento de resina sintética e nitro, pasta de enchimento de spray, primários de enchimento MS e de 2 componentes e primários de reação.
Grãos P600 – P3000
Remover sujidade e falhas, efeito casca de laranja, pó incrustado e escorrimentos de tinta em verniz transparente.
Forma | Régua |
Largura x comprimento | 115 mm x 230 mm |
Padrão de orifícios | 10 orifícios |
Tipo de grão | P150 |
Sistema de aderência | Auto-aderente |
Material do abrasivo | Óxido de alumínio |