Banda de lixa seca para veículos RED PERFECT®
Bandas de lixa Red Perfect
L. RED PERFECT RECT. 115X230MM 10F G.240
Art. 0581132024
EAN 4048539603688
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sem desgaste ou fragilização do disco nos rebordos e furos de extração
Graças à película de plástico extremamente resistente ao desgaste
Tempo de desbaste reduzido e funcionamento mais eficiente com resultados muito positivos
- Esquema de furação de 21 furos para a aspiração total do pó de desbaste
- Adequada para todos os discos aderentes disponíveis no mercado
Taxa de remoção de materiais muito alta e vida útil longa
Graças à ampla dispersão aberta, em conjunto com o revestimento de estearato
Fichas Técnicas(X)
Grãos P100 – P120
Lixar primários de fábrica de peças novas (tintas KTL), desbaste de tintas velhas, retificação de danos provocados por pedras e ferrugem, lixar a tinta de áreas deformadas, pré-lixar massas de poliéster e pastas de enchimento finas, nivelamento de extremidades de massa de enchimento.
Grãos P100 – P500
Lixagem inicial de tinta antiga durante a transição para tinta nova, acabamento de tintas de camada superior, lixagem de tintas normais, tintas acrílicas termoplásticas, vernizes transparentes, tintas de base aquosa, películas grossas, primário, pastas de enchimento de resina sintética e nitro, pasta de enchimento de spray, primários de enchimento MS e de 2 componentes e primários de reação.
Grãos P600 – P3000
Remover sujidade e falhas, efeito casca de laranja, pó incrustado e escorrimentos de tinta em verniz transparente.
Forma | Régua |
Largura x comprimento | 115 mm x 230 mm |
Padrão de orifícios | 10 orifícios |
Tipo de grão | P240 |
Sistema de aderência | Auto-aderente |
Material do abrasivo | Óxido de alumínio |
| Material de suporte | Película de plástico extremamente resistente |
| Aglutinante | Resina totalmente sintética |
| Material do abrasivo | Óxido de alumínio |
| Dispersão | Abertura larga |
| Cor | Lado de grão vermelho |
| Grão disponível | P 100–P 400 |