Banda poliéster ISOLBAND
Fita ved. poliéster, borr. acrilonitrilo-butadieno
ISOLBAND BANDA POLIESTER 120MM 10M
Art. 5875120010
EAN 4058794215779
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Características
A Isolband é usada principalmente como um tecido de reforço de meias canas e juntas de dilatação em combinação com os sistemas de impermeabilização.
Boa absorção e compatibilidade
Com membranas líquidas e membranas cimentícias.
Excelente resistência à rutura
Grande estabilidade aos UV
Aplicação simples e prática
Fichas Técnicas(X)
Como reforço em toda a superfície a ser impermeabilizada ou aplicada em pontos de ligação, como:
- Uniões entre paredes e pavimentos
- Juntas de dilatação
- Fendas e fissuras
- Pontos de união como bases de chaminés, condutas, sifões, ralos ou outros
O suporte deve estar coeso, isento de poeiras e partes desagregadas, isento de eflorescências, óleo descofrante ou gorduras. Eliminar as irregularidades existentes que possam dificultar a aplicação da banda de poliéster. Aplicar nos bordos da junta de dilatação, nas meias canas ou nas ligações parede/parede ou pavimento/parede uma camada do produto impermeabilizante. Posicionar a ISOLBAND sobre a membrana ainda fresca, de modo a impregnar (com a ajuda de uma espátula) a parte em tecido na espessura da membrana, procurando cobrir alguns milimetros da camada de borracha. Aplicar uma nova camada do produto impermeabilizante sobre os bordos da ISOLBAND, deixando livre pelo menos 40 mm da camada de borracha. No caso de juntas de dilatação, a ISOLBAND deve ser posicionada de maneira a assumir uma forma em ''ómega'' para o seu interior.
Material | PES - Poliéster |
Cor | Branco, Cinzento |
Comprimento do rolo | 12 cm |
Largura do rolo | 15 cm |
Espessura | 0,6 mm |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Resistência máx. à temperatura | 100 °C |
Resistência mín. à temperatura | -30 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Validade a partir da data de produção | 120 meses |