Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Barra de peso adesivo em zinco Para automóveis

Peso em zinco adesivo para veículos em rolo
ROLO PESOS ZINCO 1000UND-5KG

Art. 083014 735

EAN 4047376216068

Entre na sua conta para ver preços
Barra de peso adesivo em zinco Para automóveis

Art. 083014 735
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
Num rolo para corte
  • Com pintura eletrostática a pó e fita adesiva escura com resistência térmica até 180 °C

  • Poupa tempo, pois não é preciso procurar e ordenar pesos individuais

  • 1000 segmentos de 5 g (5 kg)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Pode ser utilizado em qualquer tipo de jante de alumínio.

Material

Zinco

Superfície

Revestimento em pó

Adequado para tipo de jante

Alumínio

Largura

19 mm

Altura

4,0 mm

Resistência máx. à temperatura

180 °C

Peso unitário

5210,500 g

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Suporte Para pesos adesivos em rolos de 5 kg

SUPORTE PARA ROLO DE PESOS

Adequado para montagem em tampos de mesas e paredes