Barra de peso adesivo em zinco Para jantes de alumínio
Barras de peso adesivas destacáveis em zinco
BARRA PESOS ZINCO 3,8MM 45G
Art. 083014 750
EAN 4045727471708
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
Para corte
Com pintura eletrostática a pó e fita adesiva escura com resistência térmica até 180 °C.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso do peso de equilíbrio | 45 g |
Material | Zinco |
Superfície | Revestimento em pó |
Adequado para tipo de jante | Alumínio |
Comprimento | 130 mm |
Largura | 19 mm |
Cor | Cinzento prateado |
Resistência máx. à temperatura | 180 °C |
Peso unitário | 44,590 g |
Número de comparação | Franken Typ 93, Hofmann 365-2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!