Barra de pesos em aço zincado (FE)
Barra peso adesivo, aço, veículos
PESOS RODA ADESIVO 12X5GRX3,8MM
Art. 083014 414
EAN 4058794064810
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
Contrapesos de equilíbrio autocolantes universais para jantes em liga leve
- Barras adesivas de baixo perfil
- Em conformidade com os requisitos da Diretiva 2000/53/CE da UE relativa a veículos em fim de vida útil
Em conformidade com a Diretiva Europeia 2000/53/CE
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso do peso de equilíbrio | 60 g |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Comprimento | 138 mm |
Largura | 19 mm |
Design | Autocolante |
Peso unitário | 60,000 g |