Barra de sincronização
Barra de sincronização Tipmatic
VARAO TIPMATIC 1200
GRASS
NOVA PRO
Art.
F102068272
EAN 4048539719563
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para corrediça oculta de extração total Dynapro Tipmatic, DWD XP e Nova Pro Tipmatic Plus
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Dynapro Tipmatic: Para armários com largura até 1300 mm
- DWD XP Tipmatic Plus: Para armários com largura até 1200 mm
- Nova Pro Tipmatic Plus: Para larguras de armário até 1200 mm
Instruções
Corte:
- Dynapro Tipmatic: Folga utilizável do armário – 187 mm
- DWD XP Tipmatic Plus: Folga utilizável do armário – 97 mm
- Nova Pro Tipmatic Plus: Folga utilizável do armário – 89 mm
![]() | |
Comprimento | 1079 mm |
Material | Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!