Barras para tejadilho, alumínio
Barras para tejadilho
BARRAS TEJADILHO-ALU-BERLNGO/PARTN-L1/L2
Art.
096380 020
EAN 4061975327819
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
Instalação rápida e fácil sem necessidade de perfuração adicional
- Redução do ruído do vento e da resistência ao ar graças ao design aerodinâmico
- Para todos os tipos de veículo comuns da Europa
- Capacidade de carga máxima de 75 kg por barra
- Testado pela TÜV e testado com colisão de 20G
- Inoxidável
- Inclui conjunto de fixação, pés pré-montados e instruções de montagem
Aviso
- Respeite a carga máxima do tejadilho = barras de tejadilho + acessórios + carga
- Os suportes laterais, os bloqueios e o rolo de carregamento não estão incluídos no âmbito de entrega
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para fabricante de veículo | Citroën, Peugeot |
Adequado para tipo de veículo | Berlingo L1/H1 (a partir de 2008) com portas, Berlingo L2/H1 (a partir de 2008) com portas, Partner L1/H1 (a partir de 2008) com portas, Partner L2/H1 (a partir de 2008) com portas |
Adequado para distância entre eixos | 2728 mm |
Número de transportadores | 3 UNID |
Peso unitário | 1,330 kg |
Material | Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!