Barras para tejadilho, alumínio
Barras para tejadilho
BARRAS TEJADILHO-ALU-NV400/MOV/MASTER-2B
Art.
096380 053
EAN 4061975328144
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
Instalação rápida e fácil sem necessidade de perfuração adicional
- Redução do ruído do vento e da resistência ao ar graças ao design aerodinâmico
- Para todos os tipos de veículo comuns da Europa
- Capacidade de carga máxima de 75 kg por barra
- Testado pela TÜV e testado com colisão de 20G
- Inoxidável
- Inclui conjunto de fixação, pés pré-montados e instruções de montagem
Aviso
- Respeite a carga máxima do tejadilho = barras de tejadilho + acessórios + carga
- Os suportes laterais, os bloqueios e o rolo de carregamento não estão incluídos no âmbito de entrega
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para fabricante de veículo | Nissan |
Adequado para tipo de veículo | NV400 (a partir de 2010) |
Peso unitário | 12,500 kg |
Material | Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!