Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Barras para tejadilho, alumínio

Barras para tejadilho
BARRAS TEJADILHO-ALU-NV400/MOV/MASTER-4B

Art. 096380 055
EAN 4061975328168
Entre na sua conta para ver preços
Barras para tejadilho, alumínio

Art. 096380 055
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
Instalação rápida e fácil sem necessidade de perfuração adicional
  • Redução do ruído do vento e da resistência ao ar graças ao design aerodinâmico

  • Para todos os tipos de veículo comuns da Europa

  • Capacidade de carga máxima de 75 kg por barra

  • Testado pela TÜV e testado com colisão de 20G

  • Inoxidável

  • Inclui conjunto de fixação, pés pré-montados e instruções de montagem
Aviso
  • Respeite a carga máxima do tejadilho = barras de tejadilho + acessórios + carga

  • Os suportes laterais, os bloqueios e o rolo de carregamento não estão incluídos no âmbito de entrega
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para fabricante de veículo

Nissan, Opel/Vauxhall, Renault

Adequado para tipo de veículo

NV400 L1/H1-H2 (a partir de 2010) com portas, NV400 L2/H1-H2 (a partir de 2010) com portas, NV400 L3/H1-H2 (a partir de 2010) com portas, NV400 L4/H1-H2 (a partir de 2010) com portas, Movano L1/H1-2 (a partir de 2010) com portas, Movano L2/H1-2 (a partir de 2010) com portas, Movano L3/H1-2 (a partir de 2010) com portas, Movano L4/H1-2 (a partir de 2010) com portas, Master L1/H1-H2 (a partir de 2010) com portas, Master L2/H1-H2 (a partir de 2010) com portas, Master L3/H1-H2 (a partir de 2010) com portas, Master L4/H1-H2 (a partir de 2010) com portas

Adequado para distância entre eixos

3182 mm, 3682 mm, 4332 mm

Número de transportadores

4 UNID

Peso unitário

18,000 kg

Material

Alumínio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROFTC-KR26

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROCJL2-KR10

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROVXC

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROCIBER

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROCJUM

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROFOCU

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROVWT

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROVWTDOT

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROOPVTU

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROMBSPH2

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho