Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Transportador de carga Alumínio

Barras para tejadilho
CONJ. 2 BARRAS TEJADILHO ALU 1170MM

Art. 096380 470

EAN 4056807923055

Entre na sua conta para ver preços
Transportador de carga Alumínio

Art. 096380 470
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
Instalação rápida e fácil sem necessidade de perfuração adicional
  • Redução do ruído do vento e da resistência ao ar graças ao design aerodinâmico

  • Para todos os tipos de veículo comuns da Europa

  • Capacidade de carga máxima de 75 kg por barra

  • Testado pela TÜV e testado com colisão de 20G

  • Inox

  • Inclui conjunto de fixação, pés pré-montados e instruções de montagem

  • Estabilidade particularmente elevada graças ao alumínio anodizado em combinação com plástico de alta qualidade
Aviso
  • Respeite a carga máxima do tejadilho = barras de tejadilho + acessórios + carga
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para fabricante de veículo

Citroën, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen

Adequado para tipo de veículo

Berlingo L1/H1 (a partir de 2008) com portas, Berlingo L2/H1 (a partir de 2008) com portas, Transit Courier L1/H1 (a partir de 2014) com portas, Transit Connect L2/H1 (a partir de 2014) com portas, Citan L1/H1 (a partir de 2021) com portas, Townstar L1/H1 (a partir de 2021) com portas, Partner L1/H1 (a partir de 2008) com portas, Partner L2/H1 (a partir de 2008) com portas, Kangoo L1/H1 (a partir de 2021) com portas, Kangoo L2/H1 (a partir de 2021) com portas, Caddy5 L1/H1 (a partir de 2020) com portas + tampa, Caddy5 L2/H1 (a partir de 2020) com portas + tampa

Adequado para distância entre eixos

2728 mm, 2662 mm, 3062 mm, 2716 mm, 2755 mm, 2970 mm

Número de transportadores

2 UNID

Peso unitário

6,500 kg

Material

Alumínio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROFTC-KR26

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROCJL2-KR10

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Suporte lateral para barras de tejadilho em alumínio

SUPORTE LATERAL

Para fixar a carga às barras de tejadilho
x 1 Un.
Fecho para barras de tejadilho em alumínio

FECHO BARRAS TEJADILHO

Para proteger as barras de tejadilho contra roubo
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROVXC

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROCIBER

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROCJUM

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROFOCU

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROVWT

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROVWTDOT

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROOPVTU

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho
x 1 Un.
Rolo auxiliar para barras de tejadilho em alumínio

ROLO AUXILIAR LTROMBSPH2

Para facilitar o carregamento e descarregamento das barras de tejadilho