Barras para tejadilho, alumínio
Barras para tejadilho
CONJ. 3 BARRAS TEJADILHO ALU 1600MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Redução do ruído do vento e da resistência ao ar graças ao design aerodinâmico
- Para todos os tipos de veículo comuns da Europa
- Capacidade de carga máxima de 75 kg por barra
- Testado pela TÜV e testado com colisão de 20G
- Inoxidável
- Inclui conjunto de fixação, pés pré-montados e instruções de montagem
- Respeite a carga máxima do tejadilho = barras de tejadilho + acessórios + carga
- Os suportes laterais, os bloqueios e o rolo de carregamento não estão incluídos no âmbito de entrega
Fichas Técnicas(X)
Adequado para fabricante de veículo | Citroën, Fiat, Ford, MAN, Mercedes-Benz, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Volkswagen |
Adequado para tipo de veículo | Jumper L1-L4/H1-H3 (a partir de 2006) com portas, Ducato L1-L4/H1-H3 (a partir de 2016) com portas, Talento L1-L2/H1 (a partir de 2016) com portas + tampa, Transit L2/H2-H3 (a partir de 2014) com portas, Transit L3/H2-H3 (a partir de 2014) com portas, Transit L4/H2-H3 (a partir de 2014) com portas, TGE com e sem calha em C L3/H2-H3 (a partir de 2017) com portas, TGE com e sem calha em C L4/H2-H3 (a partir de 2017) com portas, TGE com e sem calha em C L5/H2-H3 (a partir de 2017) com portas, Sprinter com e sem calha C L1/H1-H2 (2006 + 2018) com portas, Sprinter com e sem calha C L2/H1-H2 (2006 + 2018) com portas, Sprinter com e sem calha C L3/H1-H2 (2006 + 2018) com portas, Sprinter com e sem calha C L4/H1-H2 (2006 + 2018) com portas, NV300 L1-L2/H1-H2 (a partir de 2016) com portas + tampa, Vivaro L1-L2/H1-H2 (2014+2019) com portas + tampa, Movano L1-L4/H1-H3 (a partir de 2022) com portas, Boxer L1-L4/H1-H3 (a partir de 2006) com portas, Trafic L1-L2/H1-H2 (a partir de 2015) com portas + tampa, Crafter com e sem calha em C L3/H2-H3 (2006 + 2017) com portas, Crafter com e sem calha em C L4/H2-H3 (2006 + 2017) com portas, Crafter com e sem calha em C L5/H2-H3 (2006 + 2017) com portas |
Adequado para distância entre eixos | 3000 mm, 3098 mm, 3300 mm, 3450 mm, 3498 mm, 3750 mm, 4035 mm |
Número de transportadores | 3 UNID |
Peso unitário | 13,500 kg |
Material | Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!