Base com perfil VARIFIX®
Base com perfil VARIFIX para calhas C aço galvanizado
BASE C/ PERFIL VARIFIX C26/18-C28/28


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Boa transferência de carga devido ao perfil rígido em U
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para calha de conjunto | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Comprimento do suporte da placa (L) | 100 mm |
Largura do suporte da placa (B) | 50 mm |
Espessura do suporte da placa (t) | 5 mm |
Comprimento do perfil (Lp) | 80 mm |
Largura interna do perfil (Bp) | 28,5 mm |
Altura do perfil (Hp) | 25 mm |
Espessura do perfil (tp) | 3 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 25 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 25 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 9 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 9 mm |
Distância do orifício (LA1) | 68 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 27 mm |
Distância do orifício 3 (LA3) | 30 mm |
Superfície | Galvanizado |
Peso | 320 g |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!