Base com perfil VARIFIX®
BASE C/ PERFIL VARIFIX C41/22-C41/62
Art. 0862005112
EAN 4024835599863
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Boa transferência de carga devido ao perfil rígido em U
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm |
Comprimento do suporte da placa (L) | 135 mm |
Largura do suporte da placa (B) | 65 mm |
Espessura do suporte da placa (t) | 6 mm |
Comprimento do perfil (Lp) | 120 mm |
Largura interna do perfil (Bp) | 41,5 mm |
Altura do perfil (Hp) | 41 mm |
Espessura do perfil (tp) | 4 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 25 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 30 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 13 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 13 mm |
Distância do orifício (LA1) | 100 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 37 mm |
Distância do orifício 3 (LA3) | 55 mm |
Superfície | Galvanizado |
Peso | 805 g |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!