Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Base de amortecimento

Base antivibração para telhados
BASE SILENT BLOCK 250X130 41/21

Art. 0862003052

EAN 4058794262179

Entre na sua conta para ver preços
Base de amortecimento

Art. 0862003052
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
Para a montagem de aparelhos e tubagens em telhados planos
  • Com perfil C embutido 41/21

  • Fabricado a partir de SBR reciclado e resistente aos raios UV
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Montagem elevada de tubagens e condutas de cabos

  • Fixação de dispositivos de ar condicionado externos e bombas de calor

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 80 °C

Adequado para calha de conjunto

41 x 21 mm

Altura

50 mm

Largura

130 mm

Comprimento

250 mm

Peso unitário

1031,000 g

Carga admissível

2,5 kN