Base de carregamento por indução ERGOPOWER PAD
Base de carregamento PAD para lâmpadas Ergopower+
CARREGADOR WIRELESS PAD I
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/432654265.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/638335671.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- 2 ímanes na parte de trás para fixação em superfícies metálicas
- 4 furos passantes para fixação com parafusos (material de fixação não incluído)
- Saída USB-A adicional para carregar outros dispositivos
- Carregamento eficiente e cómodo graças ao posicionamento automático e otimizado da lâmpada na base de carregamento
Apenas adequada em combinação com lâmpadas da série ERGOPOWER+. As bases de carregamento não estão aprovadas para carregar tablets ou telemóveis.
Fichas Técnicas(X)
Para utilização no interior
Design | Para 1 ERGOPOWER + lâmpada |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tensão nominal mín./máx. | 100 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Tensão nominal máx. 2 | 5 V/CC |
Corrente máx. | 1 A |
Comprimento do cabo de energia | 1000 mm |
Tipo de ligação | USB tipo A |
Largura x altura x profundidade | 100 x 175 x 13,5 mm |
Temperatura de carga mín./máx. | -10 a 35 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!