Base de fixação
Base de fixação
ANCWEL-VEH-F.CARFLOOR
Art. 096380 214
EAN 4011231880237
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
Para fixação de carga adicional num veículo
- Testado até 350 daN
- Material de fixação incluído
Aviso
O painel do piso tem de ter, pelo menos, 10 mm de espessura.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para embutir no painel do piso
- Tem de ser bem aparafusado ao piso da carroçaria.
Descrição do modelo | ZM14 |
Largura | 70 mm |
Altura | 10,5 mm |
Comprimento | 104 mm |
Peso unitário | 0,100 kg |
Material | Aço |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!