Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE
Base interior para mala para máquinas MASTER
INTERIOR ABS . ASS 8.4.2
Art. 5801842490
EAN 4062856381517
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
O elemento perfeito para armazenar a sua máquina Würth MASTER ou M-CUBE de forma segura e organizada.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para tipo de máquina | Aparafusadora-berbequim sem fios, Chaves de impacto sem fios |
Adequado para malas | Mala de sistema 8.4.2 |
Comprimento | 462,5 mm |
Largura | 335 mm |
Altura | 108 mm |
Dimensões do sistema | 8.4.2 |
Peso unitário | 430,000 g |
Material | Poliestireno |