Base para aparafusar regulável para estrutura TIOMOS
Base para aparafusar regulável para estrutura
CALCO TIOMOS DELTA 1,5
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
Ajuste 1D, 4 pontos de montagem
- Regulação precisa da altura por sistema de cames
- Aço niquelado
- Fixe com um parafuso para madeira padrão de 3,5 mm
Aviso
Fixe com parafusos para aglomerado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Altura da placa de montagem | 1,5 |
Tipo de conjunto | Para aparafusar |
Número de pontos de montagem | 4 pontos |
Material | Aço |
Superfície | Niquelado |
Ajuste da altura | +/- 2 mm |
Ajuste de profundidade | + 3mm/- 2mm |