Base para bocal do queimador
Base para bocal do queimador
BASE PARA BOCAL DO QUEIMADOR
Art.
096380 731
EAN 4062855168300
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
Para um total de 150 bocais
- Diâmetro por suporte: aprox. 21 mm
Aviso
Adequado apenas para gavetas com uma largura de 556 mm e uma profundidade de 380 mm.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 470 mm |
Altura | 25 mm |
Profundidade | 330 mm |
Adequado para gaveta | MSM 60/380 |
Peso unitário | 0,800 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço |