Base para calha de montagem Varifix
Base para calha de montagem 41x41
PE 305X305 P/41/41
Art. 0862003060
EAN 4046777052046
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Montagem rápida sem furos
O perfil Varifix 41/41 é inserido na base
Fichas Técnicas(X)
Para a instalação de tubagens, canais de ventilação, condutas de cabos e aparelhos de ar condicionado em telhados planos.
Montagem recomendada (de baixo para cima): Pano de proteção UV em velo, tapete amortecedor, base de calha de montagem
![]() | |
Comprimento (L) | 305 mm |
Largura (B) | 305 mm |
Altura (H) | 120 mm |
Comprimento do perfil (LP) | 42 mm |
Largura do perfil (BP) | 42 mm |
Altura do perfil (HP) | 85 mm |
Carga admissível | 3,5 kN |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 110 °C |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 41 mm |
Material | PEAD - Polietileno de alta densidade |
Peso unitário | 3600,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!