Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Base para chão para aparelhos de ar condicionado

Base para chão para aparelhos de ar condicionado
BASE P/PAVIMENTO PVC 450MM

Art. 0862801010

EAN 4045989783199

Entre na sua conta para ver preços
Base para chão para aparelhos de ar condicionado

Art. 0862801010

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Pode ser instalado todo o tipo de aparelhos de ar condicionado
  • Resistente aos raios UV

  • Material em PVC

  • Fornecido com parafusos e tiras adesivas
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para instalar aparelhos de ar condicionado sobre o chão

Comprimento (L)

450 mm

Largura (B)

90 mm

Altura (H)

80 mm

Material

Cloreto de vinilo

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica