Base suporte de infraestrutura, viatura, módulo
Base suporte de infraestrutura, viatura, módulo
AY-SUPPORTINGSTAND-SUB-MSFU01
Art.
0963636101
EAN 4062855165002
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
For open substructures with a width upwards of 1390 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 45 mm |
Altura | 200 mm |
Profundidade | 50 mm |
Peso unitário | 0,300 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço |