Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Base transversal com perfil VARIFIX® Para o sistema 41 Power Lock

Base transversal com perfil VARIFIX p/ Power Lock
PERFIL 41 TRANSVERSAL POWERKNOB

Art. 0862004011
EAN 4066443045998

Entre na sua conta para ver preços
Base transversal com perfil VARIFIX® Para o sistema 41 Power Lock

Art. 0862004011
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
Para fixar calhas de montagem C em conjunto com o botão Power VARIFIX®

Com certificação Cradle to Cradle®


  • Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias nocivas

  • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB


Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para fixar calhas de montagem C ao chão, parede, teto ou em condutas. Para ligações de canto, estruturas de suporte e estruturas livres.

Adequado para calha de conjunto

41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm

Comprimento do suporte da placa (L)

135 mm

Largura do suporte da placa (B)

65 mm

Espessura do suporte da placa (t)

6 mm

Comprimento do perfil (Lp)

120 mm

Largura interna do perfil (Bp)

41,5 mm

Altura do perfil (Hp)

35 mm

Espessura do perfil (tp)

6 mm

Comprimento do furo alongado (LL1)

25 mm

Comprimento do furo alongado 2 (LL2)

36 mm

Largura do furo alongado (LB1)

13,5 mm

Largura do furo alongado 2 (LB2)

20 mm

Distância do orifício (LA1)

100 mm

Distância do orifício 2 (LA2)

52 mm

Distância do orifício 3 (LA3)

54 mm

Superfície

Galvanizado

Peso

780 g

Material

Aço estrutural, 1.0037

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fixador rápido VARIFIX® para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores

POWERKNOB M10-41

x 20 Un.