Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bases para gaveta

Base de gaveta com caixas plásticas
INT GAV-DM-15CX-SBX3815

Art. 096380 763
EAN 4050382703774

Entre na sua conta para ver preços
Bases para gaveta

Art. 096380 763
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
Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
  • Base de gaveta em alumínio

  • Caixas de plástico em poliestireno
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

SBX3815

Largura

470 mm

Altura

75 mm

Profundidade

330 mm

Adequado para gaveta

556 x 90 x 380 mm

Peso unitário

1,600 kg

Material

Alumínio / Plástico

Incluído na encomenda:
6 x
Caixa encastrável Para bases de gavetas

INTERIOR MALA-CM-YELLOW-IBB3

Descrição:
104 x 52 mm
Pode ser combinada individualmente, conforme necessário
Quantidade: 6 x
6 x
Caixa encastrável Para bases de gavetas

INTERIOR MALA-CM-BLUE-IBC3

Descrição:
104 x 104 mm
Pode ser combinada individualmente, conforme necessário
Quantidade: 6 x
3 x
Caixa encastrável Para bases de gavetas

INTERIOR MALA-CM-GREEN-IBD3

Descrição:
156 x 104 mm
Pode ser combinada individualmente, conforme necessário
Quantidade: 3 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Caixa encastrável Para bases de gavetas

INTERIOR MALA-CM-RED-IBA3

Pode ser combinada individualmente, conforme necessário
x 1 Un.
Caixa encastrável Para bases de gavetas

INTERIOR MALA-CM-ORANGE-IBF3

Pode ser combinada individualmente, conforme necessário
x 1 Un.
Caixa encastrável Para bases de gavetas

INT MALA-CM-DARKGREEN-IBG3

Pode ser combinada individualmente, conforme necessário