Bata Cinza/Vermelho
BATA CINZA/VERMELHA XL
Art.
5359000595
EAN 4050641461377
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
EPI CAT.I / EN 340
- Tecido 65% poliéster / 35% algodão de 245 g/m²
- Linhas de elevada resistência
- Boa resistência às lavagens
- Excelente estabilidade e durabilidade da cor
- Elevado conforto de utilização
- Logótipo bordado para maior resistência e durabilidade
- 1 bolso no peito e 2 bolsos frontais
- Fecho por molas de pressão com aba de proteção
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Vermelho |
Tamanho | XL (56-58) |
Material | Algodão/poliéster |