Bateria recarregável LI-AS-18 V
Bateria, LI-AS 18 V
BATERIA 18V 4AH HT
MASTER
Art.
0700913732
EAN 4053479314440
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Baterias potentes e robustas.
Bateria leve, de alto desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da autonomia da bateria
Indicador de carga na bateria
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 4 Ah |
Tempo de carga | 70 min |
Peso da bateria recarregável/bateria | 800 g |