Bateria recarregável LI-AS-18 V
Bateria, LI-AS 18 V
BATERIA AKP 18V 2AH
Art.
0700913733
EAN 4046777085723
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
Baterias potentes e robustas.
Bateria leve, de alto desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da autonomia da bateria
Indicador de carga na bateria
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Tempo de carga | 40 min |
Peso da bateria recarregável/bateria | 410 g |
Carregadores adequados | AL 60-AS-Li |